Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Tisch 1022, B1100xT790xH1130mm, stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-07-1022S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1022S.11
EAN/GTIN:
     4040376812230
Suchbegriffe:
Computer-Pult
PC-Pult
PC-Steharbeitsplatz
PC-Arbeitsstation
Computer-Tisch - Modell 1022 - stationär|B1100 x T790 x H1130 mm|BucheDekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm). Ober- und Unterseite mit einer Direktbeschichtung. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass.|Basisschrank (B1100xT630xH1035 mm) oben mit offenem Ablagefach (Höhe 415 mm) und unten mit Flügeltürfach (Höhe 550 mm mit Doppel-Flügeltür, Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar). Seitenwände links und rechts mit einem Doppel-Lochraster mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör (innen und außen nutzbar). Kabeleinlass an der Schrankrückseite sowie Kabeldurchlässe im Innenteil. 4 Standrohre (H 75 mm) inkl. Verstellgleiter.|Flügeltürfach mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|1 x Auszugstablar B1020 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|1 x Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen, Ein-/Aus-Schalter und Anschlusskabel mit Stecker.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Dekor Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1100 mm
Plattenbreite:
790 mm
Höhe:
1130 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Station, pc-station, computer-tisch, rau computer-tisch, pc-arbeitsplatz, pc-tisch, computer-arbeitsplatz, computer-tisch kaufen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,09*
€ 787,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,68*
€ 760,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 632,30*
€ 752,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,28*
€ 741,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,01*
€ 716,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,11*
€ 665,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,97*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,34*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,59*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,50*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 71,68*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,02*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,69*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,46*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,36*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.