| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7757-07-1100-M01F.11 Herst.-Nr.: 07-1100-M01F.11 EAN/GTIN: 4040376927118 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beistellschrank-Stehpult - Modell 01|B1100 x T520 x H1235/1345 mm|Schreibaufsatz mit Klappdeckel (vorne mit Anschlagleiste) und Stiftbecher. Auflagenhöhe 400 mm.|Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Klein- und Flügeltürfach, inkl. Rollensatz. Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Dreieck-Gewindeplatten. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil.|Kleinfach (Höhe 120 mm) – offen.|Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Doppel-Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|1 x Auszugstablar B1020 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe Gestell/Farbe Ausstattung: | RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau | Plattenlänge: | 1100 mm | Plattenbreite: | 520 mm | Höhe: | 1235/1345 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, rau rollpult, mobiles pult |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |