Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellschrank Stehpult 04, B1100xT520xH1235/1345/1895mm, mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-07-1100-M04F.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1100-M04F.11
EAN/GTIN:
     4040376200433
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Pult-Schrank
Pultschrank
Beistellschrank-Stehpult - Modell 04|B1100 x T520 x H1235/1345/1895 mm|Lochplattenrückwand mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) zur Montage eines Flachbildschirms. Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.|Schreibaufsatz mit Klappdeckel (vorne mit Anschlagleiste) und Stiftbecher. Auflagenhöhe 400 mm.|Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Klein- und Flügeltürfach, inkl. Rollensatz. Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Dreieck-Gewindeplatten. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil.|Kleinfach (Höhe 120 mm) mit Schublade (abschließbar). Schublade B1020 x T400 x H120 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg, abschließbar), inkl. Beschriftungsstreifen.|Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Doppel-Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|2 x Auszugstablar B1020 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|1 x Innenschublade B1020 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Schubladen-Auszugsart:
Präzisionsgleitschienen
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1100 mm
Plattenbreite:
520 mm
Höhe:
1235/1895 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.001,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,11*
€ 1.337,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,31*
€ 1.331,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.119,30*
€ 1.331,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,10*
€ 1.276,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.073,09*
€ 1.276,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,60*
€ 1.240,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.042,59*
€ 1.240,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,36*
€ 1.191,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 27,02*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,63*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,03*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,76*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,25*
Zubehör
Rau
09-WB-SET18
ab € 88,33*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,42*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,30*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.