Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene Ständer 01, B650xT620xH1700mm, mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-07-6000-HS1-S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-6000-HS1-S.11
EAN/GTIN:
     4040376427069
Hygiene-Ständer Modell 1 stationär|B650 x T620 x H1610 mm|Zentralsäule unten mit Stahlrohrgestell inkl. Niveauausgleichsfüßen und Ablage (melaminharzbeschichtet). Säule mit Systemlochraster zur Aufnahme von Anbauelementen.|1 x Lochplatte B650 x H665 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör. Die Lochplatte kann im 100 mm-Raster nach unten versetzt werden.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 100 kg|Belastbarkeit max. 15 kg je Anbauelement|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
650 mm
Plattenbreite:
620 mm
Höhe:
1610 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,18*
€ 476,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,90*
€ 467,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,60*
€ 448,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,27*
€ 435,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,30*
€ 394,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
07-6050.10
ab € 66,56*
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 27,06*
Zubehör
Rau
09-DMS
ab € 130,58*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,73*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,52*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,03*
Zubehör
Rau
07-6054.11
ab € 151,10*
Zubehör
Rau
09-SL2.GELB
ab € 2,62*
Zubehör
Rau
09-SL1.GELB
ab € 1,71*
Zubehör
Rau
09-SL3.GELB
ab € 5,82*
Zubehör
Rau
09-SL4.GELB
ab € 8,91*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.