Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Ständer 6002, B650xT650xH1230mm, mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-07-6002F.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-6002F.11
EAN/GTIN:
     4040376917638
Suchbegriffe:
EDV-Rollständer
EDV-Ständer
EDV-Säule
Monitorpult
Computer-Ständer - Modell 6002-mobil|B650 x T650 x H1230 mm|Zentralsäule unten mit Stahlrohrgestell inkl. Rollensatz und Ablage (melaminharzbeschichtet). Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Gewindeplatten. Säule mit Systemlochraster zur Aufnahme von Flachbildschirmhalter, Ablagen, Schubladen, sowie integriertem Kabelkanal mit Klappdeckel, inkl. Energieleiste mit Anschlusskabel und Stecker. Klappdeckel beidseitig mit Schlitzraster für Kabelzugang.|2 x Ablage-gerade (melaminharzbeschichtet) mit Tragkonsolen aus Stahlblech.|1 x Schubladenblock, B650 x T470 x H185 mm mit 1xSchublade FH120 (abschließbar).|Anbauhöhe der Ablagen und Schubladen verstellbar.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 100 kg|Belastbarkeit max. 15 kg je Ablage|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
650 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
1230 mm
Weitere Suchbegriffe: edv ständer, computer-ständer, rau computer-ständer, pc-arbeitsplatz, pc-ständer, computer-arbeitsplatz, computer-ständer kaufen, computer-ständer mobil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 577,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,76*
€ 806,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,90*
€ 799,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 671,89*
€ 799,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,72*
€ 752,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 632,71*
€ 752,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,65*
€ 720,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 605,64*
€ 720,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,43*
€ 687,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rau
07-450-M60F.11
ab € 476,44*
Ähnlich
Rau
07-6019F.11
ab € 607,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.