Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene Schrank 01, B650xT520xH1210/1920mm, mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-07-650-HS01F.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-650-HS01F.11
EAN/GTIN:
     4040376426710
Hygiene-Schrank Modell 1 mobil|B650 x T520 x H1210/1920 mm|Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte, Stärke 22 mm.|Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Klein- und Flügeltürfach inkl. Rollensatz. Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Dreieck-Gewindeplatten.|Kleinfach (Höhe 120 mm) mit Schublade (abschließbar). Schublade B570 x T400 x H120 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg, abschließbar), inkl. Beschriftungsstreifen.|Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar, Türanschlag links - wechselbar) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|2 x Innenschublade B570 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|Lochplattenrückwand mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Schubladen-Auszugsart:
Präzisionsgleitschienen
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
650 mm
Plattenbreite:
520 mm
Höhe:
1210/1920 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,52*
€ 970,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,05*
€ 956,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,72*
€ 919,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,39*
€ 888,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,24*
€ 830,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 27,07*
Zubehör
Rau
09-DMS
ab € 130,83*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,69*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,06*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,74*
Zubehör
Rau
09-SL2.GELB
ab € 2,65*
Zubehör
Rau
09-SL1.GELB
ab € 1,71*
Zubehör
Rau
09-SL3.GELB
ab € 5,83*
Zubehör
Rau
09-SL4.GELB
ab € 8,91*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,45*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.