| |
|
| Artikel-Nr.: C7757-08-AKKUBOX Herst.-Nr.: 08-AKKUBOX EAN/GTIN: 4040376332455 |
| |
|
| | |
| AkkuBox für Serie adlatus 150/300/600|B200 x T70 x H 40 mm|Kompakte Einheit für leichte Handhabung und Installation|Akkualarm (Ton) wenn aufgeladen werden muss|Akkuladeanzeige (LED Leuchtanzeigen) wenn aufladen erforderlich|Thermoschutzschalter, Überstromschutz|Farbe:schwarz|Akkukapazität: 2,2 Ah/53 Wh, Nennspannung: 24 V, Entladestrom: 9 A (max.), Maximale Ladespannung: 40 V DC, Ladestrom: 0,5 A|Gewicht: 600 g|Umgebungstemperatur: +5 °C bis +40 °C, Lagertemperatur: 0 °C bis +45 °C|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen: | | Plattenlänge: | 200 mm | Plattenbreite: | 70 mm | Höhe: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |