Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
Unterbauschrank Arbeitstisch
>
Artikel
Unterbau-Container adlatus, L2.13, B580xT650xH440mm, 4xSchublade-TA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7757-08-L2.13A.11
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
08-L2.13A.11
EAN/GTIN:
4040376464729
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubladenblock
Unterbau-Container Serie 7000 (ohne Top)|B580 x T650 x H440 mm|Auszugsschiene Teilauszug: Rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Auszug 90 %.|4 x Schublade-Größe-L 4xH90 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Oben offen – zur Verwendung als Unterbau-Container.|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
580 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
440 mm
... >
Lager 7757
>
Katalogsortiment
>
System-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Schubladeneinheit
,
Schubladenmodul
,
Anstellcontainer
,
Beistellcontainer
,
Schreibtischcontainer
,
Schubladencontainer
,
Stand-Container
,
Standcontainer
,
Stehcontainer
,
Arbeitstischunterbauschrank
,
Unterbauschrank Arbeitstisch
,
Unterbau-Container Werkbank
,
Unterbaucontainer Werkbank
,
Unterbauschrank für Werkbank
,
Werkbankunterbauschrank
,
unterbauschrank arbeitstisch rau
,
schublade werkbank
,
unterbau schubladenblock
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 405,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,86*
€ 576,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,29*
€ 546,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,52*
€ 533,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,74*
€ 514,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,30*
€ 482,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anti-Rutsch-Matte für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-ARM-L
ab € 9,84*
Zubehör
Einteilungsset 19 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-90mm
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Einteilungsset 21 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-90mm
Rau
09-200-21
ab € 26,78*
Zubehör
Einteilungsset 25 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-90mm
Rau
09-200-25
ab € 33,99*
Zubehör
Einteilungsset 34 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-200-34
ab € 112,21*
Zubehör
Einteilungsset 35 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-200-35
ab € 123,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen