Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherblende (Stück), für Arbeitsplatztiefe 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-08-SB-T070
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-SB-T070
EAN/GTIN:
     4040376419590
Scherblende (Stück)|für Arbeitsplatztiefe 700 mm|Erforderlich bei Reihenaufstellung von Arbeitsplätzen der Serie adlatus, wenn der Abstand von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz ? 100 mm beträgt.|Schutz vor Quetschung der Finger.|An linker und rechter Arbeitsplatzseite montierbar.|Material: Alu-Polyethylenkern|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
650 mm
Plattenbreite:
400 mm
Höhe:
3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.