Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherblende (Stück), für Arbeitsplatztiefe 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-08-SB-T080
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-SB-T080
EAN/GTIN:
     4040376419606
Scherblende (Stück)|für Arbeitsplatztiefe 800 mm|Erforderlich bei Reihenaufstellung von Arbeitsplätzen der Serie adlatus, wenn der Abstand von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz ? 100 mm beträgt.|Schutz vor Quetschung der Finger.|An linker und rechter Arbeitsplatzseite montierbar.|Material: Alu-Polyethylenkern|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
750 mm
Plattenbreite:
400 mm
Höhe:
3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.