Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset 51 für Schublade-Größe-XL, für Fronthöhe 120-150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690-9141455183
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-51
EAN/GTIN:
     4040376920300
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubkasteneinsatz
Einteilungsset für Schublade-Größe-XL|für Fronthöhe 120 - 150 mm|1 x Rasterleisten-Basis-Set (4-teilig) zum Einsetzen in die Schublade, enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennwände und Trennbleche.|2 x Trennwand zum Einsetzen in die Tiefe (2x560 mm), enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennbleche. 9 x Trennblech zum Einsetzen in die Breite (6x190 mm, 3x285 mm).|Hinweis: Eine Anti-Rutsch-Matte kann zusätzlich verwendet/eingelegt werden. Das Einteilungsset kann auch für die Fronthöhen 180 bis 360 mm eingesetzt werden.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
680 mm
Plattenbreite:
560 mm
Höhe:
90 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 47,29*
€ 61,97*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 45,75*
€ 62,39*
22 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 48,18*
€ 62,89*
14 Tage
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 48,51*
€ 63,64*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,23*
€ 65,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.