Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset 53 für Schublade-Größe-XL, für Fronthöhe 60-90mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-E1893598
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-53
EAN/GTIN:
     4040376920324
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Einteilungsset für Schublade-Größe-XL|für Fronthöhe 60 - 90 mm|1 x Rasterleisten-Basis-Set (4-teilig) zum Einsetzen in die Schublade, enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennwände und Trennbleche.|3 x Trennwand zum Einsetzen in die Tiefe (3x560 mm), enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennbleche. 16 x Trennblech zum Einsetzen in die Breite (4x95 mm, 12x190 mm).|Hinweis: Eine Anti-Rutsch-Matte kann zusätzlich verwendet/eingelegt werden. Das Einteilungsset kann auch für die Fronthöhen 120 bis 360 mm eingesetzt werden.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
680 mm
Plattenbreite:
560 mm
Höhe:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubladenschrank einlagen, schubladeneinteilungsset, schubladen einteilung, schubladeneinteilungen, schubladeneinsätze, schubladenteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
pro Satz
€ 5,00*
ab € 41,25*
€ 55,54*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,89*
€ 56,19*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,66*
€ 56,91*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 53,25*
€ 70,01*
23 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 56,54*
€ 72,97*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,54*
€ 66,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 54,61*
€ 64,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 51,80*
€ 61,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,49*
€ 60,08
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 48,17*
€ 57,32
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,25*
€ 49,09
pro Satz
1 Satz enthält 19 Stück (ab € 2,17106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.