Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsbox, B96xT240xH48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-200_MS0107
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200_MS0107
EAN/GTIN:
     4040376027993
Suchbegriffe:
einteilungsbox
schubladen einteilung
schubladenbox
schubladen einteilungsset
Einteilungsbox|B96 x T240 x H48 mm|für Schublade-L Höhe alle|Universalbox MS0107|96 x 240 x H48 mm|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
96 mm
Plattenbreite:
240 mm
Höhe:
48 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.