Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsbox, B96xT360xH48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-200_MS0109
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200_MS0109
EAN/GTIN:
     4040376335944
Suchbegriffe:
einteilungsbox
schubladen einteilung
schubladenbox
schubladen einteilungsset
Einteilungsbox|B96 x T360 x H48 mm|für Schublade-L Höhe alle|Universalbox MS0109|96 x 360 x H48 mm|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
96 mm
Plattenbreite:
360 mm
Höhe:
48 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.