Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienaufsatz 01 6-Eck (bestückt), Kantenlänge6x540xH145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-6-EA54.01.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-6-EA54.01.12
EAN/GTIN:
     4040376815316
Suchbegriffe:
Energieaufsatz
Energieaufsatz Werkbank
Werkbank-Energieaufsatz
energieaufsatz werkbank
Medienaufsatz 6-Eck-Form (bestückt)|Höhe 145 mm, Kantenlänge 6x540 mm|Buche-Massiv-Abdeckplatte (Stärke 25 mm).|CE-Kennzeichnung gem. den Richtlinien: 2014/35/EU - Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. 2014/30/EU - Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln.|komplett verdrahtet und geerdet; bei kompletter Konfiguration gem. den Normen:|DIN VDE 0701-0702 – Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit.|DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) - IP40.|DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Schutzklasse I.|DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) – Elektromagnetische Verträglichkeit.|Medienaufsatz inklusive Anschlussleitung 09-AL400V (beinhaltet 5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung. Kabelquerschnitt je Ader 2,5 mm²; Gesamtbelastung bis 10,5 kW.|Alle 6 Seiten des Medienaufsatzes sind wie folgt bestückt (jeweils von links nach rechts):|1xEinbaumodul 09-EM200-230V-2DE: Modul mit 2xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A (für Land/Stecker: Deutschland / Typ F).|1xEinbaumodul 09-EM100-LUFT: Modul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4“, NW 7.2 Messing.|1xEinbaumodul 09-EM100-400V: Modul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400V / 16A.|1xEinbaumodul 09-EM100: Modul ohne Bestückung als Blindabdeckung.|Einbaumodule gem. den Richtlinien: 2001-95-EG - Allgemeine Produktsicherheit, 2006-42-EG – Maschinenrichtlinie, 2011-65-EU - Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, 2011-35-EU - Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.|Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Medienaufsatz nicht verändert und nur in geschlossenem Zustand verwendet werden darf und jede Seite des Medienaufsatzes einer Leistungslimitierung von max. 16A unterliegt.|Montage auf Werkbankplatte. Montagematerial beiliegend.|Lieferung vormontiert, Endmontage bauseits|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Höhe:
145 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.375,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.577,96*
€ 1.877,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.548,63*
€ 1.842,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.548,62*
€ 1.842,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,32*
€ 1.754,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.474,31*
€ 1.754,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,84*
€ 1.701,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.429,83*
€ 1.701,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.375,83*
€ 1.637,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.