Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattenauflage Universal/Linoleum, B1250xT900xS2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-APA-LI-125-900
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-APA-LI-125-900
EAN/GTIN:
     4040376451699
Suchbegriffe:
arbeitsplattenauflage
plattenauflage
rau arbeitsplattenauflage
plattenauflage linoleum
Arbeitsplattenauflage Universal/Linoleum|B1250 x T900 x S2 mm|Farbe: hellgrau marmoriert|Spritzwasserfest und schmutzresistent. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien (z.B. Benzin, Ethanol). Permanent antistatisch, fungizid und bakteriostatisch. Normal entflammbar (D - s2,d0) nach DIN EN 13501.Temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. |Der Universal-/Linoleum-Belag entwickelt einen „Reifeschleier“. Dieser Reifeschleier wird durch Licht abgebaut. Die Dauer ist abhängig von der Lichtintensität und kann Tage oder Wochen dauern. Dies bitten wir zu berücksichtigen.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
1250 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattenauflage universal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.