Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattenauflage Universal/Linoleum, B1500xT700xS2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-APA-LI-150
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-APA-LI-150
EAN/GTIN:
     4040376926616
Suchbegriffe:
arbeitsplattenauflage
plattenauflage
rau arbeitsplattenauflage
plattenauflage linoleum
Arbeitsplattenauflage Universal/Linoleum|B1500 x T700 x S2 mm|Farbe: hellgrau marmoriert|Spritzwasserfest und schmutzresistent. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien (z.B. Benzin, Ethanol). Permanent antistatisch, fungizid und bakteriostatisch. Normal entflammbar (D - s2,d0) nach DIN EN 13501.Temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. |Der Universal-/Linoleum-Belag entwickelt einen „Reifeschleier“. Dieser Reifeschleier wird durch Licht abgebaut. Die Dauer ist abhängig von der Lichtintensität und kann Tage oder Wochen dauern. Dies bitten wir zu berücksichtigen.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattenauflage universal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.