Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattenauflage Universal/Linoleum, B2000xT900xS2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-APA-LI-200-900
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-APA-LI-200-900
EAN/GTIN:
     4040376178794
Suchbegriffe:
arbeitsplattenauflage
plattenauflage
rau arbeitsplattenauflage
plattenauflage linoleum
Arbeitsplattenauflage Universal/Linoleum|B2000 x T900 x S2 mm|Farbe: hellgrau marmoriert|Spritzwasserfest und schmutzresistent. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien (z.B. Benzin, Ethanol). Permanent antistatisch, fungizid und bakteriostatisch. Normal entflammbar (D - s2,d0) nach DIN EN 13501.Temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. |Der Universal-/Linoleum-Belag entwickelt einen „Reifeschleier“. Dieser Reifeschleier wird durch Licht abgebaut. Die Dauer ist abhängig von der Lichtintensität und kann Tage oder Wochen dauern. Dies bitten wir zu berücksichtigen.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattenauflage universal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.