Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattenauflage Pilan, B1000xT900xS2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-APA-PL-100-900
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-APA-PL-100-900
EAN/GTIN:
     4040376209474
Suchbegriffe:
arbeitsplattenauflage
plattenauflage
rau arbeitsplattenauflage
plattenauflage pilan
Arbeitsplattenauflage Pilan|B1000 x T900 x S2 mm|Farbe: transparent|Eigenschaften: Aus Polyurethan-Elastomeren im Heißgießverfahren hergestellte Auflage. Sprizwasserfest und schmutzresistent. Temperaturbeständig bis 80° C (kurzzeitig 100° C). Shore Härte 65 (Skala D) nach DIN EN ISO 868.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
1000 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: pian arbeitsplattenauflage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.