Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattenauflage Pilan, B1000xT700xS2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-APA-PL-100
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-APA-PL-100
EAN/GTIN:
     4040376931382
Suchbegriffe:
arbeitsplattenauflage
plattenauflage
rau arbeitsplattenauflage
plattenauflage pilan
Arbeitsplattenauflage Pilan|B1000 x T700 x S2 mm|Farbe: transparent|Eigenschaften: Aus Polyurethan-Elastomeren im Heißgießverfahren hergestellte Auflage. Sprizwasserfest und schmutzresistent. Temperaturbeständig bis 80° C (kurzzeitig 100° C). Shore Härte 65 (Skala D) nach DIN EN ISO 868.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
1000 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: pian arbeitsplattenauflage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.