Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Matte für Schublade-XXL, für Fronthöhe 60-360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1349357
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-ARM-XXL
EAN/GTIN:
     4040376942562
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutsch-Matte für Schublade-XXL|für Fronthöhe 60 - 360 mm|1 x Anti-Rutsch-Matte zum Einlegen in die Schublade, B1055 x T560 x S2 mm.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
1055 mm
Plattenbreite:
560 mm
Höhe:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Kastenwerkbank, Mechanikerwerkbank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, antirutschmatte l560xb1055mm, kastenwerkbank, rau kastenwerkbank, antirutschmatte, sicherheitsantirutschmatte, antirutschmatte schublade, antirutschmatte gummi, anti rutsch matte, rutschmatte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,73*
€ 28,96*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 21,80*
€ 29,18*
13 Tage
10
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,77*
€ 30,31*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 27,10*
€ 35,97*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 27,78*
€ 36,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.