Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Matte Rollenware, B10000xT900xH2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-ARM100090
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-ARM100090
EAN/GTIN:
     4040376336071
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutsch-Matte Rollenware|B10000 x T900 x H2 mm|Gewebeverstärkte Matte mit Noppenstruktur aus speziellem haftfähigem Kunststoff. Ohne zu kleben liegt die Matte unverrückbar fest auch auf rauen bzw. schrägen Flächen. Leicht zuschneidbar und bei 40° C waschbar.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
1000 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: anti-rutschmatte l.10000xb.1000mm, anti rutsch-matte, anti-rutsch-matte 1000 mm breit, antirutschmatte, sicherheitsantirutschmatte, antirutschmatte schublade, antirutschmatte gummi, anti rutsch matte, rutschmatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,49*
€ 493,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,52*
€ 480,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,51*
€ 480,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,53*
€ 456,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 383,52*
€ 456,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,45*
€ 444,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 373,44*
€ 444,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,08*
€ 415,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.