Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Matte Serie E, für Fronthöhe 60-360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-ARM3956
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-ARM3956
EAN/GTIN:
     4040376956194
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutsch-Matte Serie E|für Fronthöhe 60 - 360 mm|1 x Anti-Rutsch-Matte zum Einlegen in die Schublade; B390 x T560 x S2 mm.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
390 mm
Plattenbreite:
560 mm
Höhe:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: antirutschmatte rau, anti rutsch-matte, antirutschmatte, sicherheitsantirutschmatte, antirutschmatte schublade, antirutschmatte gummi, anti rutsch matte, rutschmatte
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 11 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.