Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwanne, B1250-2000xT125xH200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-KW1250-2000.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-KW1250-2000.12
EAN/GTIN:
     4040376481740
Suchbegriffe:
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Schreibtisch-Kabelkorb
Schreibtischkabelwanne
Kabelwanne|B1250-2000 x T125 x H200 mm|Die Kabelwanne kann in der Breite stufenlos von 1250 mm bis 2000 mm eingestellt werden.|Wannenhöhe vorne 55 mm, hinten 92 mm – Wannentiefe 110 mm.|Horizontale Montage/Nutzung.|inkl. 2 variabel positionierbarer Aufnahmehalter mit gummierter Auflagefläche als Anti-Rutsch Eigenschaft und zum Kippen der Wanne für noch bessere Zugänglichkeit|Zuführung/Ausführung der Kabel, Schläuche von/nach oben, unten und seitlich möglich.|Montage: Durch Verschrauben an die Tischplatte oder an System-Stützen.|Bei Montage an die Vorderkante eines Arbeitsplatzes kann die Kabelwanne auch als Werkzeugablage, etc. genutzt werden.|Belastbarkeit max. 10 kg|Pulverbeschichtung|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
125 mm
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischkabelwanne, schreibtisch kabelführung, kabelwanne, kabelführung, kabelkanal, kabelwanne untertisch, kabelwanne schreibtisch, kabelleiste, kabelkanal metall
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.