Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasterleiste - Kunststoff, B1150xH100xS5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-LI-1150-100
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-LI-1150-100
EAN/GTIN:
     4040376300737
Suchbegriffe:
rasterleiste
schubladeneinteilung
schubladeneinteilungsset
schubladeneinlage
Rasterleiste - Kunststoff|B1150 x H100 x S5 mm|Auch geeignet zur individuellen Kürzung, um die Rasterleiste auf Schubladen-Größe anzupassen.|Hinweis: Die Abbildung zeigt eine individuelle Bestückungsvariante.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
1150 mm
Plattenbreite:
5 mm
Höhe:
100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.