Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochwandauszug für Werkzeugwagen mit Metall-TOP, B1000xT110xH740mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-LW1000.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-LW1000.11
EAN/GTIN:
     4040376080615
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
rau werkstattwagen
werkstattwagen
Lochwandauszug für Werkzeugwagen|B1000 x T110 x H740 mm|Werksseitig an alle Werkzeugwagen Serie adlatus in den Abmessungen Breite 1025 x Tiefe 520 mm und Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Einlegematte anbaubar.|Modelle 10200, 10210, 10220, 10240, 10400, 10420, 10460, 10470, 10600, 10610, 10620, 10660, 10800, 10810, 10840, 10850.|Lochwand (B815 x H550 mm, abschließbar, einseitig bestückbar) fährt mittels Gasdruckfedern aus dem Gehäuse nach oben (Nutztiefe 70 mm). Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1000 mm
Plattenbreite:
110 mm
Höhe:
740 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,46*
€ 426,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,78*
€ 421,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,77*
€ 420,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,77*
€ 396,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 332,76*
€ 395,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,49*
€ 386,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 324,48*
€ 386,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,08*
€ 360,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,75*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,34*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,25*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.