Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblech 285 mm für Schublade L-XL-XXL, für Fronthöhe 60-90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-TB285-40
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-TB285-40
EAN/GTIN:
     4040376300775
Suchbegriffe:
Schubladenteiler Lagerregal
Trennblatt Schubladenregal
Trennsteg Schubladenregal
Trennblech für Schublade L-XL-XXL|für Fronthöhe 60 - 90 mm|Zum Einsetzen in die Breite (1x285 mm).|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
285 mm
Plattenbreite:
2 mm
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: trennblech, trennblech schublade, trennblechsatz schublade, trennbleche schublade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.