Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblech 95 mm für Schublade L-XL-XXL, für Fronthöhe 180-360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-TB95-140
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-TB95-140
EAN/GTIN:
     4040376300928
Suchbegriffe:
Schubladenteiler Lagerregal
Trennblatt Schubladenregal
Trennsteg Schubladenregal
schubladenteiler lagerregal
Trennblech für Schublade L-XL-XXL|für Fronthöhe 180 - 360 mm|Zum Einsetzen in die Breite (1x95 mm).|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
95 mm
Plattenbreite:
2 mm
Höhe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: trennblech, trennblech schublade, trennblechsatz schublade, trennbleche schublade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 96 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 320 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.