Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblech 95 mm für Schublade L-XL-XXL, für Fronthöhe 120-150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-TB95-80
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-TB95-80
EAN/GTIN:
     4040376300850
Suchbegriffe:
Schubladenteiler Lagerregal
Trennblatt Schubladenregal
Trennsteg Schubladenregal
schubladenteiler lagerregal
Trennblech für Schublade L-XL-XXL|für Fronthöhe 120 - 150 mm|Zum Einsetzen in die Breite (1x95 mm).|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
95 mm
Plattenbreite:
2 mm
Höhe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: trennblech, trennblech schublade, trennblechsatz schublade, trennbleche schublade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 32 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 96 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 320 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.