Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank 8157I6, B2000xT700xH880mm, 3xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-A5-8157I6-20S
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     A5-8157I6-20S
EAN/GTIN:
     4040376085450
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
rollwerkbank rau
Fahrbare Werkbank - Modell 8157 BASIC|B2000 x T700 x H880 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1995 x T650 x H840 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten).|Gestellfüße mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung).|Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 620 mm).|Schiebegriffe (lose beiliegend).|1 Unterbau-Container, B580 x T650 x H620 mm mit folgender Einteilung:|3 x Schublade-Größe-L 3xH180 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende, komplett integrierte Griffleiste (Griffkantung).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
880 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank, werkbank fahrbar, aktionswerkbank rau, fahrbare werbank basic, rau mobile werkbank, fahrbare werkbank kaufen, fahrbare werkbank mit holzplatte, fahrbare werkbank mit ablageboden, fahrbare werkbank mit schubladen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 877,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,99*
€ 1.175,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,36*
€ 1.141,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,52*
€ 1.106,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,96*
€ 1.044,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.