Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsplatzleuchte, Breite 1190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-E-APL-D-1200-LED
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-APL-D-1200-LED
EAN/GTIN:
     4040376163967
Suchbegriffe:
Beleuchtungsleiste Systemarbeitspla...
Systemarbeitsplatz Beleuchtungsleis...
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
LED-Arbeitsplatzleuchte|B1190 x T36 x H50 mm|Langfeldleuchte (Leuchtengehäuse aus Aluminium). Integrierter elektronischer LED-Konverter. Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß Farbtemperatur 4000 Kelvin (840). Leuchtenleistung 25 Watt. Leuchtenlichtstrom 3112 Lumen. Leuchteneffizienz 124 lm/W. CE-Kennzeichen. Schutzart IP20.|Nennlebensdauer: Umgebungstemperatur -20° bis +40°, LED-Komponenten L80B50 > 50.000 Stunden.|Montage an: Laufschiene/Montageschiene (die Arbeitsplatzleuchte kann innerhalb der Laufschiene/Montageschiene in der Breite variabel positioniert werden).|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
1190 mm
Plattenbreite:
36 mm
Höhe:
50 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,57*
€ 380,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,37*
€ 368,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,36*
€ 368,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 309,35*
€ 368,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,04*
€ 349,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,96*
€ 328,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.