| |
|
| Artikel-Nr.: C7757-E-EHP1400-2 Herst.-Nr.: E-EHP1400-2 EAN/GTIN: 4040376444769 |
|
|
| | |
| System-Stützenpaar|B40 x T40 x H1400 mm|Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden mittels eines Montageadapters direkt mit der Arbeitsplatte verschraubt. Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist. Nutzhöhe 1400 mm.|Das System-Stützenpaar kann so auf der Arbeitsplatte positioniert werden, dass die System-Breiten wahlweise 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm betragen.|Geeignet für: Werkbänke Serie 8000, Werkbänke Serie 7000, Gruppenwerkbänke Serie 4000, Schwerlastwerkbänke, Fahrbare Werkbänke Serie 8000, Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Serie 8000, Fremdfabrikate.|Montage auf: Arbeitsplatte|Aufnahme von: Anbauelemente (System-Zubehör)|Bitte beachten: Die Stärke der Arbeitsplatte muss mindestens 40 mm betragen und es muss sich um eine Arbeitsplatte mit einem massiven Kern handeln.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen: | | Farbe Gestell: | RAL9006 weißaluminium | Plattenlänge: | 40 mm | Plattenbreite: | 40 mm | Höhe: | 1400 mm |
|
| | |
| | | |
| |