| |
|
| Artikel-Nr.: C7757-E-EL-D-KES1500.10 Herst.-Nr.: E-EL-D-KES1500.10 EAN/GTIN: 4040376061508 |
| |
|
| | |
| Energieleiste mit Halteschiene EE|B1500 x T85 x H80 mm|Systembreite 1500 mm|Energieleiste mit 5x Schutzkontakt-Steckdose. Ein/Aus-Schalter beleuchtet, 2m Anschlusskabel mit Stecker. 2 Montageplatten (links und rechts) bis 30° neigbar. Schiene mit Einhängekante für Sichtlagerkästen und Bohrbild für Energieleiste.|Montage an: System-Stützen von vorne, System-Stützen von hinten. Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.|Aufnahme von: Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen: | | Farbe Gestell: | RAL5010 enzianblau | Plattenlänge: | 1500 mm | Plattenbreite: | 85 mm | Höhe: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| |