Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Einteilungs-Set Serie E, für Fronthöhe 60-90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-E-ET-MS-2
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-ET-MS-2
EAN/GTIN:
     4040376900494
Suchbegriffe:
Bastelmaterialschale
Bastelschale
Materialschale
Materialschale Bürorollcontainer
Schubladen-Einteilungs-Set Serie E|für Fronthöhe 60 - 90 mm|Materialschaleneinsatz Höhe 40 mm zum Einsetzen in die Schublade. 1 Einsatz mit 4 Fächern (4 x B170xT105 mm) und 1 Einsatz mit 9 Fächer (9 x B110xT70 mm).|Hinweis: Eine Anti-Rutsch-Matte kann zusätzlich verwendet/eingelegt werden. Das Einteilungsset kann auch für die Fronthöhen 120 bis 360 mm eingesetzt werden.|für Schubladen-Breite 390|Höhe 60-150 mm|2 Materialschalen|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
365 mm
Plattenbreite:
460 mm
Höhe:
45 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.