| |
|
| Artikel-Nr.: C7757-EE-AB0750-300.12 Herst.-Nr.: EE-AB0750-300.12 EAN/GTIN: 4040376126566 |
|
|
| | |
| Metallablage neigbar EE|B750(665) x T300 x H160 mm|Systembreite 750 mm|2 Montagekonsolen mit stufenlose Neigungsverstellung von 0° - 30°. Tiefenposition der Ablage in der Montagekonsole um 120 mm verstellbar. Ablage mit Aufkantung vorne 15 mm, andere Seiten 40 mm.|Montage an: System-Stützen von vorne, System-Stützen von hinten (keine Neigungsverstellung). Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen: | | Farbe Gestell: | RAL7035 lichtgrau | Plattenlänge: | 750 mm | Plattenbreite: | 300 mm | Höhe: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| |