Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonagenmagazin, fahrbar, B665xT590xH460/660mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-EE-KAM0750-600M-F.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-KAM0750-600M-F.12
EAN/GTIN:
     4040376521484
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch
Kartonagenmagazin, fahrbar|B665 x T590 x H460/660 mm|Bei Verwendung des Kartonagenmagazins als Untertischmagazin unter einem Arbeitsplatz muss die lichte Breite des Arbeitsplatzes passend zur Breite der Ablage des Kartonagenmagazins, fahrbar sein.|Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 22 mm, lichtgrau)|vorne und hinten mit C-Profil 40x40x2 mm zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen.|Anzahl Steckbügel (Tiefe 550 mm): 2 Stück (Höhe 300 mm) und 2 Stück (Höhe 500 mm)|4 Lenkrollen mit Feststeller. Rollendurchmesser 80 mm, Bauhöhe 105 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
Melamin-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
665 mm
Plattenbreite:
590 mm
Höhe:
660 mm
Weitere Suchbegriffe: anbaumagazin packtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,42*
€ 465,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,19*
€ 458,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,22*
€ 435,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,94*
€ 425,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,94*
€ 389,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.