Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufschiene/Montageschiene EE, B750xT40xH40mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-EE-LS-MS0750.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-LS-MS0750.12
EAN/GTIN:
     4040376127808
Laufschiene/Montageschiene EE|B750 x T40 x H40 mm|Systembreite 750 mm|C-Profil 40x40x2 mm mit Abschlussstopfen/Anschlagstopfen links und rechts.|Montage an: Auslegerpaar. Die Einbautiefe ist stufenlos wählbar.|Aufnahme von: Beleuchtungsleiste, Laufwagen mit Karabiner.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
750 mm
Plattenbreite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-LW
ab € 15,29*
Zubehör
Rau
E-APL-D-600-LED
ab € 241,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.