Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prisma Plus, G-System, Seitenplatte, wandmontierter Kanal, 9 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prisma Plus, G-System, Seitenplatte, wandmontierter Kanal, 9 Module
Prisma Plus, G-System, Seitenplatte, wandmontierter Kanal, 9 Module
Prisma Plus, G-System, Seitenplatte, wandmontierter Kanal, 9 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-01041
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     01041
EAN/GTIN:
     3303430010418
Suchbegriffe:
Seitenwand Schaltschrank
Prisma Plus, G-System, Seitenplatte, wandmontierter Kanal, 9 Module
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
180 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
475 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Kabeleinführung:
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Mit Schloss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Seitewand, Seitenwände, Seitenplatte, Seitenteile, Rückwand, Prisma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.