Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prisma P, Volltür, Schwerlast, B = 650mm, IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prisma P, Volltür, Schwerlast, B = 650mm, IP30
Prisma P, Volltür, Schwerlast, B = 650mm, IP30
Prisma P, Volltür, Schwerlast, B = 650mm, IP30
Artikel-Nr.:
     C7775-01224
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     01224
EAN/GTIN:
     3303430012245
Suchbegriffe:
Anschlagtür
Bedientableau
Blendrahmen
Blendrahmen mit Tür
Prisma P, Volltür, Schwerlast, B = 650mm, IP30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
650 mm
Höhe:
2000 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,04*
€ 276,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,87*
€ 255,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.