Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prisma P, Volltür, Schwerlast, B = 800mm, IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prisma P, Volltür, Schwerlast, B = 800mm, IP30
Prisma P, Volltür, Schwerlast, B = 800mm, IP30
Prisma P, Volltür, Schwerlast, B = 800mm, IP30
Artikel-Nr.:
     C7775-01225
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     01225
EAN/GTIN:
     3303430012252
Suchbegriffe:
Anschlagtür
Bedientableau
Blendrahmen
Blendrahmen mit Tür
Prisma P, Volltür, Schwerlast, B = 800mm, IP30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,36*
€ 415,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,26*
€ 415,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,91*
€ 387,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,02*
€ 380,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.