Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prisma Plus, G-System, Frontabdeckung, stehende Stütze, 27 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prisma Plus, G-System, Frontabdeckung, stehende Stütze, 27 Module
Prisma Plus, G-System, Frontabdeckung, stehende Stütze, 27 Module
Prisma Plus, G-System, Frontabdeckung, stehende Stütze, 27 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-01257
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     01257
EAN/GTIN:
     3606480362477
Suchbegriffe:
Frontabdeckung
Stützprofil
Frontplattenträger
27 Module
Prisma Plus, G-System, Frontabdeckung, stehende Stütze, 27 Module
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tragarm-Komponente
Breite:
1350 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
11 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: Prisma, Prisma Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.