Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
>
weitere Artikel
>
Artikel
Frontplatte für horizontal befestigt Vigi NSX250,mit Kipphebel/Drehgriff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-03292
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
03292
EAN/GTIN:
3303430032922
Suchbegriffe:
Frontplatte
Blende
Horizontal
horizontale Frontplatte für NSX250
Frontplatte für horizontal befestigt Vigi NSX250,mit Kipphebel/Drehgriff
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
4
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
200 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
NSX250
,
Installationszubehör
,
Zubehör
,
Prisma
,
IEC 61439-2
,
IEC 61439-1
,
Kipphebel
,
mit Kipphebel
,
Festeinbau
,
Vigi
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,39*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen