Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontabdeckung für ISFL, IP30, 185mm zw. Mittelp., B =650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontabdeckung für ISFL, IP30, 185mm zw. Mittelp., B =650mm
Frontabdeckung für ISFL, IP30, 185mm zw. Mittelp., B =650mm
Frontabdeckung für ISFL, IP30, 185mm zw. Mittelp., B =650mm
Artikel-Nr.:
     C7775-03735
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     03735
EAN/GTIN:
     3303430037354
Suchbegriffe:
Frontabdeckung
ISFL
Prisma
Prisma P
Frontabdeckung für ISFL, IP30, 185mm zw. Mittelp., B =650mm
Weitere Informationen:
Breite:
570 mm
Höhe:
1200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,74*
€ 340,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,86*
€ 336,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,45*
€ 303,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,40*
€ 299,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.