Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte für vier Geräte 96 x 96mm, B=850mm, 3 Module, Prisma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte für vier Geräte 96 x 96mm, B=850mm, 3 Module, Prisma
Frontplatte für vier Geräte 96 x 96mm, B=850mm, 3 Module, Prisma
Frontplatte für vier Geräte 96 x 96mm, B=850mm, 3 Module, Prisma
Artikel-Nr.:
     C7775-03925
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     03925
EAN/GTIN:
     3606480988554
Suchbegriffe:
Frontplatte
Frontabdeckung
Blende
Installationszubehör
Frontplatte für vier Geräte 96 x 96mm, B=850mm, 3 Module, Prisma
Weitere Informationen:
Breite:
749 mm
Höhe:
150 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.