Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerb. Distriblock 63A 4 TE 24Anschlüsse L1, L2, L3, N Einsp. oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerb. Distriblock 63A 4 TE 24Anschlüsse L1, L2, L3, N Einsp. oben
Verteilerb. Distriblock 63A 4 TE 24Anschlüsse L1, L2, L3, N Einsp. oben
Verteilerb. Distriblock 63A 4 TE 24Anschlüsse L1, L2, L3, N Einsp. oben
Artikel-Nr.:
     C7775-04040
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     04040
EAN/GTIN:
     3606480088209
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Hutschiene Verteilerblock
Trennschalter
trennschalter schneider
Verteilerblock Acti 9 Distribloc. 4TE, 24 Anschlüsse, L1, L2, L3, N, Einspeisung oben, Betriebsspannung (Ue) 440V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Wird auf 35mm-DIN-Schiene installiert. Die abgangsseitigen Klemmen sind in wartungsfreier Zugfedertechnik ausgeführt. Der mechanische Aufbau im Reiheneinbaugeräteformat ermöglicht die einfache Integration in Installationsverteilern. Der Verteilerblock Distribloc erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-7-1 und IEC/EN 61439-2.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Anschlussart:
schraubenlos
Anzahl der Anschlüsse < 6 mm²:
24
Anzahl der Anschlüsse 10 mm²:
0
Anzahl der Anschlüsse 16 mm²:
0
Anzahl der Anschlüsse 25 mm²:
0
Anzahl der Anschlüsse > 25 mm²:
0
Anzahl der Anschlüsse gesamt:
24
Montageart:
DIN-Schiene
Höhe:
96,5 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
62 mm
Berührungssicher:
ja
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.