Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prisma G, Vertikale Schottung für Standverteiler 36M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prisma G, Vertikale Schottung für Standverteiler 36M
Prisma G, Vertikale Schottung für Standverteiler 36M
Prisma G, Vertikale Schottung für Standverteiler 36M
Artikel-Nr.:
     C7775-04335
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     04335
EAN/GTIN:
     3606480908705
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank
Prisma G, Vertikale Schottung für Standverteiler 36M
Weitere Informationen:
Höhe:
1830 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Kabeleinführung:
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
36
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Baugruppenträger-Wand, Baugruppenträger-Wand, Innere Unterteilung, Schottwand, Schrank-Wand, Trennwand, Trennwand (Schaltschrank), Trennwand senkrecht, Trennwand waagerecht, Wand für Schaltschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.