Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prisma PH , massives Dach mit IP55, B = 300mm, T = 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prisma PH , massives Dach mit IP55, B = 300mm, T = 500mm
Prisma PH , massives Dach mit IP55, B = 300mm, T = 500mm
Prisma PH , massives Dach mit IP55, B = 300mm, T = 500mm
Artikel-Nr.:
     C7775-06512
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     06512
EAN/GTIN:
     3606480334887
Suchbegriffe:
Dachblech
Prisma PH , massives Dach mit IP55, B = 300mm, T = 500mm
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Schloss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Seitewand, Seitenwände, Seitenplatte, Seitenteile, Rückwand, Prisma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,26*
€ 370,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,68*
€ 367,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,36*
€ 349,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,53*
€ 337,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.