Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prisma PH, Sichttür für Schaltfeld, B = 700mm, IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prisma PH, Sichttür für Schaltfeld, B = 700mm, IP55
Prisma PH, Sichttür für Schaltfeld, B = 700mm, IP55
Prisma PH, Sichttür für Schaltfeld, B = 700mm, IP55
Artikel-Nr.:
     C7775-06525
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     06525
EAN/GTIN:
     3606480334801
Suchbegriffe:
Anschlagtür
Bedientableau
Blendrahmen
Blendrahmen mit Tür
Prisma PH, Sichttür für Schaltfeld, B = 700mm, IP55
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
700 mm
Höhe:
2000 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,17*
€ 515,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,33*
€ 513,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,28*
€ 478,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,24*
€ 466,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,77*
€ 435,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.