Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächen-Schutzgehäuse, B = 550mm, 3 Reihen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberflächen-Schutzgehäuse, B = 550mm, 3 Reihen
Oberflächen-Schutzgehäuse, B = 550mm, 3 Reihen
Oberflächen-Schutzgehäuse, B = 550mm, 3 Reihen
Artikel-Nr.:
     C7775-08003
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08003
EAN/GTIN:
     3303430080039
Suchbegriffe:
B=550mm
2 Reihen
2 Horizontale Zeilen
2 Zeilen
Oberflächen-Schutzgehäuse, B = 550mm, 3 Reihen
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Höhe:
630 mm
Tiefe:
157 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Montageplatte:
ja
Anreihbar:
ja
Anzahl der Türen:
0
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
nein
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
ja
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,98*
€ 417,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,53*
€ 407,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,06*
€ 377,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,10*
€ 363,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,20*
€ 342,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.