Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgehäuse, B = 600mm, 27 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgehäuse, B = 600mm, 27 Module
Standgehäuse, B = 600mm, 27 Module
Standgehäuse, B = 600mm, 27 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-08202
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08202
EAN/GTIN:
     3303430082026
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank
Standgehäuse, B = 600mm, 27 Module
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
1530 mm
Tiefe:
205 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Montageplatte:
nein
Anreihbar:
ja
Anzahl der Türen:
0
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Weitere Suchbegriffe: Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,67*
€ 445,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,33*
€ 441,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,36*
€ 420,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,90*
€ 396,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,90*
€ 371,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.